Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant VNGP160404S05F
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:VNGP160404S05F
Rubix:d691973



Detalii produs : VNGP160404S05F SANDVIK - VNGP160404S05F SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | s05f |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16.2 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
