Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060412-PR4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060412-PR4215
Rubix:d675872
Producator:5756475
EAN:12230050



Detalii produs : WNMG060412-PR4215 SANDVIK - WNMG060412-PR4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
