Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P220-0150-XA1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P220-0150-XA1630
Rubix:d644843
Producator:6259502



Detalii produs : 1P220-0150-XA1630 SANDVIK - 1P220-0150-XA1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 1.5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 3 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 3.5 mm |
| Lungime totală | 38 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
