Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P220-1800-XB1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P220-1800-XB1630
Rubix:d684054
Producator:6259517



Detalii produs : 1P220-1800-XB1630 SANDVIK - 1P220-1800-XB1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 18 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Lungime totală | 84 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
