Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P221-0250-XB1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P221-0250-XB1630
Rubix:d692320
Producator:6259577



Detalii produs : 1P221-0250-XB1630 SANDVIK - 1P221-0250-XB1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 2.5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 3 mm |
| Lungime totală | 50 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
