Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P222-1200-XB1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P222-1200-XB1630
Rubix:d655110
Producator:6259619



Detalii produs : 1P222-1200-XB1630 SANDVIK - 1P222-1200-XB1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 16 mm |
| Lungime totală | 73 mm |
| Unghiul helixului | 35 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
