Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P231-0650-XA1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P231-0650-XA1630
Rubix:d659111
Producator:6259691



Detalii produs : 1P231-0650-XA1630 SANDVIK - 1P231-0650-XA1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6.5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
