Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P341-1200-XA1620
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P341-1200-XA1620
Rubix:d640442
Producator:6259884



Detalii produs : 1P341-1200-XA1620 SANDVIK - 1P341-1200-XA1620 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
