Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2F342-1200-050-PC1730
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2F342-1200-050-PC1730
Rubix:d669903
Producator:6732564



Detalii produs : 2F342-1200-050-PC1730 SANDVIK - 2F342-1200-050-PC1730 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
