Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2N012-1270-COACD15
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2N012-1270-COACD15
Rubix:d660575
Producator:6539058
EAN:26539058



Detalii produs : 2N012-1270-COACD15 SANDVIK - 2N012-1270-COACD15 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12.7 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 10 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Unghiul helixului | 5 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
