Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S342-0400-050-PA1730
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S342-0400-050-PA1730
Rubix:d682319
Producator:6732486



Detalii produs : 2S342-0400-050-PA1730 SANDVIK - 2S342-0400-050-PA1730 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 4 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 9 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
