Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant 345-063C5-13L
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:345-063C5-13L
Rubix:d668256
Producator:5759222
EAN:12382484



Detalii produs : 345-063C5-13L SANDVIK - 345-063C5-13L SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
