Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant 360-200Q60-Z8D28
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:360-200Q60-Z8D28
Rubix:d639056
Producator:5758955
EAN:12349234



Detalii produs : 360-200Q60-Z8D28 SANDVIK - 360-200Q60-Z8D28 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 60 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | flanșă |
| Lungime totală | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
