Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant 360-315Q60-Z15E19
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:360-315Q60-Z15E19
Rubix:d653429
Producator:5758929



Detalii produs : 360-315Q60-Z15E19 SANDVIK - 360-315Q60-Z15E19 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 60 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | flanșă |
| Lungime totală | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
