Burghiu spiral Sandvik Coromant 460.1-0326-016A1-XMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.1-0326-016A1-XMGC34
Rubix:d654163
Producator:6762694




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.26 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 16.8 mm |
Detalii produs : 460.1-0326-016A1-XMGC34 SANDVIK - 460.1-0326-016A1-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.26 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 16.8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 5.15337 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere