Burghiu spiral Sandvik Coromant 460.1-0714-021A1-XMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.1-0714-021A1-XMGC34
Rubix:d676110
Producator:6241259




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 22.5 mm |
Detalii produs : 460.1-0714-021A1-XMGC34 SANDVIK - 460.1-0714-021A1-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 22.5 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.15126 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere