Burghiu spiral Sandvik Coromant 460.1-0953-029A0-XMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.1-0953-029A0-XMGC34
Rubix:d662340
Producator:6241435




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.53 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
Detalii produs : 460.1-0953-029A0-XMGC34 SANDVIK - 460.1-0953-029A0-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.53 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.14795 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere