Burghiu spiral Sandvik Coromant 460.1-1151-058A0-XMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.1-1151-058A0-XMGC34
Rubix:d665102
Producator:6241157




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.51 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 118 mm |
| Lungimea tăieturii | 57.2 mm |
Detalii produs : 460.1-1151-058A0-XMGC34 SANDVIK - 460.1-1151-058A0-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.51 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 118 mm |
| Lungimea tăieturii | 57.2 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 4.96959 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere