Burghiu în trepte Sandvik Coromant 460.2-1550-047A1-XMGC34
Burghiu în trepte Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.2-1550-047A1-XMGC34
Rubix:d665143
Producator:6762687




rezumat tehnic
| Lungime totală | 142 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 15.5 mm |
Detalii produs : 460.2-1550-047A1-XMGC34 SANDVIK - 460.2-1550-047A1-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 142 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 15.5 mm |
| Diametrul maxim | 20 mm |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere