• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Accesorii pentru unelte rotative(5.697)
    • Suport pentru scule VDI(1.343)
    • Suport pentru scule HSK-T(278)
    • Suport pentru scule cu coadă poligonală(237)
    • Mandrine și accesorii Strunguri(764)
    • Sisteme de racire si lubrifiere prin pulverizare, pompe(60)
    • Accesorii periferice pentru masini(241)
    • Menghine(19.950)
    • Senzori și accesorii de găurit(1.174)
    • Accesorii pentru dispozitive rotative(362)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Accesorii pentru mașini-unelte
    4. Suport pentru scule cu coadă poligonală
    5. Accesorii suport scule cu coadă poligonală
    6. Dop
    7. 470-841 SANDVIK - 470-841 SANDVIK

    Dop Sandvik Coromant 470-841

    Dop Sandvik Coromant

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:470-841
    Rubix:d657651
    Producator:5762073
    brand logo

    Detalii produs : 470-841 SANDVIK - 470-841 SANDVIK


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1/4 NPT SANDVIK - 1/4 NPT SANDVIK5643 019-01 SANDVIK - 5643 019-01 SANDVIKC5-391.02-32 033A SANDVIK - C5-391.02-32 033A SANDVIKC8-391.02-50 045A SANDVIK - C8-391.02-50 045A SANDVIKC6-QC-C5-100L07 SANDVIK - C6-QC-C5-100L07 SANDVIKC8-391.02-40 155 SANDVIK - C8-391.02-40 155 SANDVIK5643 042-01 SANDVIK - 5643 042-01 SANDVIK3611 005-140 SANDVIK - 3611 005-140 SANDVIKC8-391.02-40 200 SANDVIK - C8-391.02-40 200 SANDVIKC8-QC-C6-120L09 SANDVIK - C8-QC-C6-120L09 SANDVIK3611 001-120 SANDVIK - 3611 001-120 SANDVIK5643 029-01 SANDVIK - 5643 029-01 SANDVIKC8-391.02-63 200 SANDVIK - C8-391.02-63 200 SANDVIKC8-391.02-50 080B SANDVIK - C8-391.02-50 080B SANDVIK3214 013-01 SANDVIK - 3214 013-01 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut