Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0370-030A1-MM2214
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0370-030A1-MM2214
Rubix:d636112
Producator:6422955




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 85 mm |
| Lungimea tăieturii | 30.2 mm |
Detalii produs : 860.1-0370-030A1-MM2214 SANDVIK - 860.1-0370-030A1-MM2214 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 85 mm |
| Lungimea tăieturii | 30.2 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere