Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0470-037A1-PM4234
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0470-037A1-PM4234
Rubix:d680036
Producator:6040516
EAN:26040516




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 85 mm |
| Lungimea tăieturii | 36.6 mm |
Detalii produs : 860.1-0470-037A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-0470-037A1-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 85 mm |
| Lungimea tăieturii | 36.6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere