Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0530-016A1-MM2214
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0530-016A1-MM2214
Rubix:d662835
Producator:6422683




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 16.8 mm |
Detalii produs : 860.1-0530-016A1-MM2214 SANDVIK - 860.1-0530-016A1-MM2214 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 16.8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere