Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0750-028A1-PM4234
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0750-028A1-PM4234
Rubix:d659322
Producator:6040141
EAN:26040141




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 23.7 mm |
Detalii produs : 860.1-0750-028A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-0750-028A1-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 23.7 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 144 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere