Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0760-061A1-MM2214
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0760-061A1-MM2214
Rubix:d639238
Producator:6423006




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 62 mm |
Detalii produs : 860.1-0760-061A1-MM2214 SANDVIK - 860.1-0760-061A1-MM2214 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 62 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere