Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1250-115A1-PM4234
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-1250-115A1-PM4234
Rubix:d662540
Producator:6040603




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 182 mm |
| Lungimea tăieturii | 102 mm |
Detalii produs : 860.1-1250-115A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-1250-115A1-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 182 mm |
| Lungimea tăieturii | 102 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 144 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere