Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1349-040A1-NMH10F
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-1349-040A1-NMH10F
Rubix:d697606
Producator:6253833




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.49 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 42.3 mm |
Detalii produs : 860.1-1349-040A1-NMH10F SANDVIK - 860.1-1349-040A1-NMH10F SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13.49 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 42.3 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere