Burghiu în trepte Sandvik Coromant 860.2-0685-021A1-PM4234
Burghiu în trepte Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.2-0685-021A1-PM4234
Rubix:d659334
Producator:6040717




rezumat tehnic
| Lungime totală | 89 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 6.85 mm |
Detalii produs : 860.2-0685-021A1-PM4234 SANDVIK - 860.2-0685-021A1-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 89 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 6.85 mm |
| Diametrul maxim | 9.2 mm |
| Unghiul vârfului | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere