Burghiu spiral Sandvik Coromant 862.1-0220-026A1-GMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:862.1-0220-026A1-GMGC34
Rubix:d677190
Producator:6151172




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 73 mm |
| Lungimea tăieturii | 26.5 mm |
Detalii produs : 862.1-0220-026A1-GMGC34 SANDVIK - 862.1-0220-026A1-GMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 73 mm |
| Lungimea tăieturii | 26.5 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 12.0455 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere