Burghiu spiral Sandvik Coromant 862.1-0295-024A1-GMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:862.1-0295-024A1-GMGC34
Rubix:d636365
Producator:6151205
EAN:26151205




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.95 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 84 mm |
| Lungimea tăieturii | 22.6 mm |
Detalii produs : 862.1-0295-024A1-GMGC34 SANDVIK - 862.1-0295-024A1-GMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.95 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 84 mm |
| Lungimea tăieturii | 22.6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 7.66102 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere