Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-1111-8-PM4234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1111-8-PM4234
Rubix:d680491
Producator:6035619




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.11 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-1111-8-PM4234 SANDVIK - 870-1111-8-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.11 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | pm4234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere