Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-1540-15-KM3234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1540-15-KM3234
Rubix:d688741
Producator:6239275




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15.4 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-1540-15-KM3234 SANDVIK - 870-1540-15-KM3234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15.4 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | km3234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere