Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-1610-16-PM4234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1610-16-PM4234
Rubix:d687758
Producator:6035703
EAN:26035703




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.1 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-1610-16-PM4234 SANDVIK - 870-1610-16-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16.1 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | pm4234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere