Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-1780-17-GP4234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1780-17-GP4234
Rubix:d649430
Producator:6341688




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 17.8 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-1780-17-GP4234 SANDVIK - 870-1780-17-GP4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 17.8 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | gp4234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere