Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-1880-18-KM3234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1880-18-KM3234
Rubix:d665986
Producator:6239312




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 18.8 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-1880-18-KM3234 SANDVIK - 870-1880-18-KM3234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 18.8 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | km3234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere