Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-2310-23-KM3234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-2310-23-KM3234
Rubix:d677204
Producator:6239381




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 23.1 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-2310-23-KM3234 SANDVIK - 870-2310-23-KM3234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 23.1 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | km3234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere