Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-2520-25-KM3234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-2520-25-KM3234
Rubix:d687224
Producator:6239425




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 25.2 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-2520-25-KM3234 SANDVIK - 870-2520-25-KM3234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 25.2 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | km3234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere