Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-2965-29-MM2234
Vârf burghiu bit Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-2965-29-MM2234
Rubix:d680535
Producator:6536627




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 29.65 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-2965-29-MM2234 SANDVIK - 870-2965-29-MM2234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 29.65 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | mm2234 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere