Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D2200C5-04
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D2200C5-04
Rubix:d697447
Producator:5765590




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 22 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 128.5854 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D2200C5-04 SANDVIK - 880-D2200C5-04 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 22 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 128.5854 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5.84 |
| Lungimea cozii | 30.4146 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere