Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D3000C5-04
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D3000C5-04
Rubix:d650242
Producator:5765648




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 30 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 166.4474 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D3000C5-04 SANDVIK - 880-D3000C5-04 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 30 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 166.4474 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 30.5526 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere