Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D3700C5-04
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D3700C5-04
Rubix:d684949
Producator:5765472




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 37 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 198.359 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D3700C5-04 SANDVIK - 880-D3700C5-04 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 37 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 198.359 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 30.641 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere