Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D4000C6-04
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D4000C6-04
Rubix:d689898
Producator:5765629
EAN:12133321




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 40 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 215 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
Detalii produs : 880-D4000C6-04 SANDVIK - 880-D4000C6-04 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 40 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 215 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 164 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere