• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Freză solidă(4.354)
    • Freze cu alezaj neted(41)
    • Freze cu inserție indexabilă(6.215)
    • Freză cu șurub(445)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Frezare
    4. Freze cu inserție indexabilă
    5. Accesorii pentru frezat
    6. Inserții de frezare
    7. ADKT1505PDER71OR5000 SANDVIK - ADKT1505PDER71OR5000 SANDVIK

    Inserții de frezare Sandvik Coromant ADKT1505PDER71OR5000

    Inserții de frezare Sandvik Coromant

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:ADKT1505PDER71OR5000
    Rubix:d661552
    brand logo

    Detalii produs : ADKT1505PDER71OR5000 SANDVIK - ADKT1505PDER71OR5000 SANDVIK


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    690-140616M-E-SL2040 SANDVIK - 690-140616M-E-SL2040 SANDVIKR390-18 06 60H-PL 1130 SANDVIK - R390-18 06 60H-PL 1130 SANDVIKR390-11T310M-MH1040 SANDVIK - R390-11T310M-MH1040 SANDVIK327R12-22 40002-GM 1025 SANDVIK - 327R12-22 40002-GM 1025 SANDVIK345R-1305M-PH4220 SANDVIK - 345R-1305M-PH4220 SANDVIK360L-1906M-PH4230 SANDVIK - 360L-1906M-PH4230 SANDVIKSEKR1204AZ-WM530 SANDVIK - SEKR1204AZ-WM530 SANDVIK425N-1707E-KLW123220 SANDVIK - 425N-1707E-KLW123220 SANDVIK390R-070204M-PM 4330 SANDVIK - 390R-070204M-PM 4330 SANDVIK419R-1405M-PH1010 SANDVIK - 419R-1405M-PH1010 SANDVIKR390-11T316M-KMH13A SANDVIK - R390-11T316M-KMH13A SANDVIKSEMN1203AZ235 SANDVIK - SEMN1203AZ235 SANDVIKR331.1A-11 50 40H-WM1020 SANDVIK - R331.1A-11 50 40H-WM1020 SANDVIK425N-1707E-KLW12K20W SANDVIK - 425N-1707E-KLW12K20W SANDVIKR390-11T316E-ML1040 SANDVIK - R390-11T316E-ML1040 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut