• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Freză solidă(4.354)
    • Freze cu alezaj neted(41)
    • Freze cu inserție indexabilă(6.215)
    • Freză cu șurub(445)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Frezare
    4. Freze cu inserție indexabilă
    5. Accesorii pentru frezat
    6. Inserții de frezare
    7. SDMT090308EN21OR5000 SANDVIK - SDMT090308EN21OR5000 SANDVIK

    Inserții de frezare Sandvik Coromant SDMT090308EN21OR5000

    Inserții de frezare Sandvik Coromant

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:SDMT090308EN21OR5000
    Rubix:d674635
    brand logo

    Detalii produs : SDMT090308EN21OR5000 SANDVIK - SDMT090308EN21OR5000 SANDVIK


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    R390-170408M-PM 1030 SANDVIK - R390-170408M-PM 1030 SANDVIKR331.1A-145015H-WL1025 SANDVIK - R331.1A-145015H-WL1025 SANDVIK745R-2109E-M30 1130 SANDVIK - 745R-2109E-M30 1130 SANDVIKR216F-0824E-LP20A SANDVIK - R216F-0824E-LP20A SANDVIK345N-1305E-PW8 1010 SANDVIK - 345N-1305E-PW8 1010 SANDVIKR390-180616H-ML2030 SANDVIK - R390-180616H-ML2030 SANDVIKR390-170408M-PL4220 SANDVIK - R390-170408M-PL4220 SANDVIKR390-170408M-PM4240 SANDVIK - R390-170408M-PM4240 SANDVIKR300-1340M-PH4240 SANDVIK - R300-1340M-PH4240 SANDVIKR390-11 T3 08M-MM 2030 SANDVIK - R390-11 T3 08M-MM 2030 SANDVIKR390-180616H-KTW1020 SANDVIK - R390-180616H-KTW1020 SANDVIKSPMT120408-WHSM30 SANDVIK - SPMT120408-WHSM30 SANDVIK390R-070216M-PM 4340 SANDVIK - 390R-070216M-PM 4340 SANDVIK357N-2408M-KH4230 SANDVIK - 357N-2408M-KH4230 SANDVIKL331.1A-11 50 15H-WLS30T SANDVIK - L331.1A-11 50 15H-WLS30T SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut