Rulment cu role sferice SKF 476210-115 B/W64

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:476210-115 B/W64
Rubix:d1297088
Producator:202568
EAN:7316572265673

rezumat tehnic

Diametrul interior49.2 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 476210-115 B/W64 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 476210-115 B/W64


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1186 g
Diametrul interior49.2 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere