Alte suporturi pentru rulmenți SKF R 1. FM
Alte suporturi pentru rulmenți SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:R 1. FM
Rubix:d1292591
Producator:69915
EAN:7316577102379

Detalii produs : R 1. FM SKF - HOUSING UNITS - OTHER SKF R 1. FM
Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 222 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Lățime | 31 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
