Rulment cu role sferice SKF 230/600 CAK/W33

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:230/600 CAK/W33
Rubix:d1260240
EAN:7316576655579
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior600 mm
Diametrul exterior870 mm
Lățime200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 230/600 CAK/W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 230/600 CAK/W33


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate387000 g
Diametrul interior600 mm
Diametrul exterior870 mm
Lățime200 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere