Rulment cu role sferice SKF 228711 J/C3

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:228711 J/C3
Rubix:d1279770
EAN:7316571023748
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior165.134 mm
Diametrul exterior310 mm
Lățime110 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 228711 J/C3 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 228711 J/C3


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate37700 g
Diametrul interior165.134 mm
Diametrul exterior310 mm
Lățime110 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere