Rulment cu role sferice SKF 230/670 CAK/C083W507
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:230/670 CAK/C083W507
Rubix:d1293576
EAN:7316570030938

Detalii produs : 230/670 CAK/C083W507 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 230/670 CAK/C083W507
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 563000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 670 mm |
| Diametrul exterior | 980 mm |
| Lățime | 230 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
