Rulment cu role sferice SKF 23088 CA/C08W513

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:23088 CA/C08W513
Rubix:d1306983
EAN:7316570482546
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior440 mm
Diametrul exterior650 mm
Lățime157 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23088 CA/C08W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23088 CA/C08W513


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate179000 g
Diametrul interior440 mm
Diametrul exterior650 mm
Lățime157 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere